text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 left B


Položka č. 1A366352
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1A366352
EAN 4022835335382
UBB 500513448158
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 33538
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.