Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6H286905
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H286905
D (mm)
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
6
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
35
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Veľkosť drážky
4.9
Rozsah úchopu
10
Celková dĺžka
150
Velikost vřetene
6
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
371
Čísla materiálu
Položka č.
6H286905
EAN
4022835320630
UBB
500513430230
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
32063