Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3F386974
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X44 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3F386974
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
11
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
11
Veľkosť závitu
5
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
44
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F386974
EAN
4022835765059
UBB
500513398072
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
76505