Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1T581101
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X40 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1T581101
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
11
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
11
Veľkosť závitu
5
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
40
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1T581101
EAN
4022835745051
UBB
500513396829
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
74505