text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8


Položka č. 2E435999
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2E435999
EAN 4022835317722
UBB 500513517374
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 31772
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.