text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 5/16X24 C 35° RSP


Položka č. 8Q493544
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8Q493544
EAN 4022835359661
UBB 500513521640
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35966
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.