Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9F596461
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 5/16X18 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9F596461
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F596461
EAN
4022835359463
UBB
500513521079
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35946