Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7L873484
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X48 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7L873484
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
10
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
10
Veľkosť závitu
4
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
48
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L873484
EAN
4022835765042
UBB
500513397819
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
76504