text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7


Položka č. 5T236977
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 120
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 120
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5T236977
EAN 4022835320210
UBB 500513428432
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 32021
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.