text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 left B


Položka č. 6B118056
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6B118056
EAN 4022835335306
UBB 500513447994
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 33530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.