Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4P004020
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P004020
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P004020
EAN
4022835355328
UBB
500513507961
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35532