text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 C 35° RSP


Položka č. 4K260815
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4K260815
EAN 4022835327042
UBB 500513476852
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 32704
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.