text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 2.1/2


Položka č. 3B098667
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3B098667
EAN 4022835325307
UBB 500513476696
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 32530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.