text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 3/8X24


Položka č. 7L291517
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7L291517
EAN 4022835359678
UBB 500513521491
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35967
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.