Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3D512328
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 2.5X0.45 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3D512328
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.45
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D512328
EAN
4022835375227
UBB
500513394196
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
37522