text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 12X28 C 35° RSP


Objednací číslo 4I771890
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 16
Veľkosť závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 16
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I771890
EAN 4022835765127
UBB 500513397652
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 76512
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.