text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP


Položka č. 9K523628
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 16
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 16
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9K523628
EAN 4022835745129
UBB 500513396415
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 74512
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.