Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3Y803770
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 12X1.75
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Y803770
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Y803770
EAN
4022835320364
UBB
500513427699
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
32036