text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X32 B


Artikelnummer 2D323308
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 15
Veľkosť závitu 10
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 15
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2D323308
EAN 4022835765103
UBB 500513397405
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 76510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.