text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X24 B


Položka č. 2E675458
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 15
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 15
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2E675458
EAN 4022835745105
UBB 500513396258
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 74510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.