text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5


Položka č. 6E694288
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6E694288
EAN 4022835320159
UBB 500513426782
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 32015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.