text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5


Položka č. 2K112325
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2K112325
EAN 4022835315759
UBB 500513516616
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 31575
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.