Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1L865268
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1L865268
D (mm)
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
10
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Veľkosť drážky
8.0
Rozsah úchopu
24
Celková dĺžka
150
Velikost vřetene
10
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
371
Čísla materiálu
Položka č.
1L865268
EAN
4022835320357
UBB
500513426949
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
32035