Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9G244286
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 C 40° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9G244286
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.5
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9G244286
EAN
4022835365464
UBB
500513526854
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
36546