text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 B


Položka č. 2I175780
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2I175780
EAN 4022835320852
UBB 500513427368
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 32085
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.