text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 1/4X20

Na objednávku

Položka č. 9F886716
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9F886716
EAN 4022835359456
UBB 500513520659
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35945
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.