Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2Y837905
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 1/2X12 2.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Y837905
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Y837905
EAN
4022835705222
UBB
500513392034
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
70522