Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6V336776
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
Völkel Strojný závitník DIN 357 N/A HSS-E M8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6V336776
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6V336776
EAN
4022835371427
UBB
500690992861
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
37142