Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3D724453
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
Völkel Strojný závitník DIN 357 N/A HSS-E M5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3D724453
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D724453
EAN
4022835371342
UBB
500690992457
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
37134