Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3N797303
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
Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-G 5/8X11 D
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3N797303
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3N797303
EAN
4022835633266
UBB
500513490200
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
63326