Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3W860589
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
Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-G 1.IN.X12 D
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W860589
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
40
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
40
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W860589
EAN
4022835643388
UBB
500513489491
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
64338