text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-E M8


Položka č. 3Z337889
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3Z337889
EAN 4022835615422
UBB 500691043912
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 61542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.