Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8M317573
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
Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-E M4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M317573
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M317573
EAN
4022835615309
UBB
500691043342
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
61530