text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-E M3


Položka č. 4C434031
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4C434031
EAN 4022835615262
UBB 500691043185
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 61526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.