text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-E M24


Položka č. 5N363964
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 3
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5N363964
EAN 4022835615743
UBB 500691045578
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 61574
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.