text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-E 6X1.0 B-AZ


Položka č. 2O733208
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2O733208
EAN 4022835619383
UBB 500513487412
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 61938
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.