text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-E 5X0.8 C 35° RSP


Položka č. 0F988491
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 48
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 48
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0F988491
EAN 4022835617341
UBB 500513487255
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 61734
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.