Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8F765119
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
Völkel Strojný závitník DIN 2181 N/A HSS-G 26X1.5 D
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8F765119
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F765119
EAN
4022835665120
UBB
500513485358
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
66512