Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6N061243
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
Völkel Strojný závitník DIN 2181 N/A HSS-G 25X1.5 D
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6N061243
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6N061243
EAN
4022835665083
UBB
500513485275
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
66508