Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3S534413
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
Völkel Strojný závitník DIN 2181 N/A HSS-G 20X1.5 D
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3S534413
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3S534413
EAN
4022835663843
UBB
500513484690
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
66384