text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 2181 N/A HSS-G 18X1.5 D


Položka č. 3N055383
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3N055383
EAN 4022835663720
UBB 500513484518
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 66372
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.