Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2H789976
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
Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2H789976
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
3.55
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2H789976
EAN
4022835801078
UBB
500691100183
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80107