text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M5


Položka č. 4U776902
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 79
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 79
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4U776902
EAN 4022835801061
UBB 500691099948
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80106
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.