text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M3.5


Položka č. 4X478441
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 73
Priemer šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.6
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 73
Priemer šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.6
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 2.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4X478441
EAN 4022835801047
UBB 500691099526
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.