text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M12


Položka č. 1L901619
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 119
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 119
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1L901619
EAN 4022835801108
UBB 500691100753
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.