text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M10


Položka č. 7R046420
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 108
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 108
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7R046420
EAN 4022835801092
UBB 500691100597
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80109
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.