Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4F100636
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
Völkel Ručný závitník set ISO 529 HSS-G M8
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
4F100636
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4F100636
UBB
500691108772
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80442-2