text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Ručný závitník set ISO 529 HSS-G M4


Numer artykułu 3P937895
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3P937895
UBB 500691105968
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 80430-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.