text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručný závitník set ISO 529 HSS-G M4


Položka č. 2P384278
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2P384278
UBB 500691106123
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80430-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.