Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8L693184
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
Völkel Ručný závitník set ISO 529 HSS-G M12
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8L693184
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
7.1
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L693184
UBB
500691110737
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80450-2